ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3253 12A 194L LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662072557690
Artikelnummer
RCK194L-E12-3253
Herstellernummer
194L-E12-3253
Hersteller
RCK
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH