ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1753-6G 25 A 194E LOAD SWITCH - 194E-Y25-1753-6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Verriegelbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0662468929162
Artikelnummer
RCK194E-Y25-1753-6G
Herstellernummer
194E-Y25-1753-6G
Hersteller
RCK
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
11 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


