Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E25-1753 25 A 194E LOAD SWITCH - 194E-E25-1753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468621868

Artikelnummer

RCK194E-E25-1753

Herstellernummer

194E-E25-1753

Hersteller

RCK

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore di comando e sezionatore 194E. Montaggio retroquadro/porta. Montaggio retroquadro e base. Corpo interruttore con protezione dai contatti accidentali per IP20. Attuatori con grado di protezione IP66. Morsetti facilmente accessibili. Morsetti identificati in modo chiaro. Ampia gamma di accessori.