ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A63-1753 63 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A63-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
EAN
0662072554392
Artikelnummer
RCK194E-A63-1753
Herstellernummer
194E-A63-1753
Hersteller
RCK
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja