Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A40-1753 40 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A40-1753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072554378

Artikelnummer

RCK194E-A40-1753

Herstellernummer

194E-A40-1753

Hersteller

RCK

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore rotativo Rockwell Automation serie/modello 40 A 194E LOAD SWITCH