Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A32-1753 32 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A32-1753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072554354

Artikelnummer

RCK194E-A32-1753

Herstellernummer

194E-A32-1753

Hersteller

RCK

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore rotativo Rockwell Automation serie/modello 32 A 194E LOAD SWITCH