ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8XOE4 FLEX 8 INPUT 4 OUTPUT ANALOG MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Eingang, Spannung - ja
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Packung
1 ST
EAN
0612598320186
Artikelnummer
RCK1794-IE8XOE4
Herstellernummer
1794-IE8XOE4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 INPUT 4 OUTPUT ANALOG MODULE