Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ERM-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ERM-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598968661

Artikelnummer

RCK1769-L18ERM-BB1B

Herstellernummer

1769-L18ERM-BB1B

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Speichergröße:

512 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

100 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION