Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF4 CONTROLLOGIX 4 PT A/O I OR V MODULE - 1756-OF4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF4 CONTROLLOGIX 4 PT A/O I OR V MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Ausgangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598171825

Artikelnummer

RCK1756-OF4

Herstellernummer

1756-OF4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

15 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 4 PT A O I OR V MODULE