ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-SSI POINT I/O SSI ENCODER MODULE - 1734-SSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Geeignet für Zählen - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598285331
Artikelnummer
RCK1734-SSI
Herstellernummer
1734-SSI
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für SSI:
ja
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
ja
IO-Link Master:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


