ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-AENT POINT I/O ETHERNET NETWORK ADAPTOR - 1734-AENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...0.25 mm²
Länge - 133.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598290434
Artikelnummer
RCK1734-AENT
Herstellernummer
1734-AENT
Hersteller
RCK
Kontaktausführung:
Buchse
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Länge:
133.4 mm
Höhe:
76.2 mm
Breite:
54.9 mm
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zink
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20...55 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP54


