ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSDNET4 1606 XLS 4 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY - 1606-XLSDNET4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0781180833875
Artikelnummer
RCK1606-XLSDNET4
Herstellernummer
1606-XLSDNET4
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...300 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
91 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
110.4 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


