ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G AC OR DC INPUT 36 TO 42VDC OUT 480W PS - 1606-XLS480G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 36...42 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...300 V
Packung
1 ST
EAN
0612598713278
Artikelnummer
RCK1606-XLS480G
Herstellernummer
1606-XLS480G
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
36...42 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...300 V
Leistungsabgabe:
480 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
13 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
36 V
Breite:
82 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
127 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20