Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240-UPSC 1606 POWER SUPPLY - 1606-XLS240-UPSC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240-UPSC 1606 POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.25...22.25 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...150 V

  • Leistungsabgabe - 240 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598420886

Artikelnummer

RCK1606-XLS240-UPSC

Herstellernummer

1606-XLS240-UPSC

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

22.25...22.25 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...150 V

Leistungsabgabe:

240 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

22.25 V

Breite:

123 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

119 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 1606 POWER SUPPLY