ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP95E POWER SUPPLY XLP 95 W POWER SUPPLY - 1606-XLP95E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...120 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 220...375 V
Packung
1 ST
EAN
0781180801034
Artikelnummer
RCK1606-XLP95E
Herstellernummer
1606-XLP95E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...120 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...375 V
Leistungsabgabe:
95 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
73 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
103 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


