ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY - 1606-XLP90E-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...480 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0662074656810
Artikelnummer
RCK1606-XLP90E-2
Herstellernummer
1606-XLP90E-2
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...480 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
90 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
172.8 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...480 V
Breite:
73 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
103 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein


