Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP72E POWER SUPPLY XLP 72 W - 1606-XLP72E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP72E POWER SUPPLY XLP 72 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073044922

Artikelnummer

RCK1606-XLP72E

Herstellernummer

1606-XLP72E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...375 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

184 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 72 W