ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ AC OR DC IN 12VDC OUT 54W POWER SUPPLY - 1606-XLP60BQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Leistungsabgabe - 54 W
Packung
1 ST
EAN
0885630159611
Artikelnummer
RCK1606-XLP60BQ
Herstellernummer
1606-XLP60BQ
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Leistungsabgabe:
54 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


