ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50F POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY - 1606-XLP50F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.05 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 85...375 V
Packung
1 ST
EAN
0662073044274
Artikelnummer
RCK1606-XLP50F
Herstellernummer
1606-XLP50F
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.05 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
85...375 V
Leistungsabgabe:
50 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


