Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50EZ POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY - 1606-XLP50EZ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50EZ POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 85...375 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180034999

Artikelnummer

RCK1606-XLP50EZ

Herstellernummer

1606-XLP50EZ

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

85...375 V

Leistungsabgabe:

50 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY