ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100F POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY - 1606-XLP100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...120 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 220...375 V
Packung
1 ST
EAN
0662073044304
Artikelnummer
RCK1606-XLP100F
Herstellernummer
1606-XLP100F
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...120 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...375 V
Leistungsabgabe:
100 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
73 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
103 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


