Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE80E POWER SUPPLY XLE 80 W POWER SUPPLY - 1606-XLE80E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE80E POWER SUPPLY XLE 80 W POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074643865

Artikelnummer

RCK1606-XLE80E

Herstellernummer

1606-XLE80E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

88...188 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

80 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

156.4 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

102 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLE 80 W POWER SUPPLY