ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLE480EP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Leistungsabgabe - 480 W
Packung
1 ST
EAN
0884951878754
Artikelnummer
RCK1606-XLE480EP
Herstellernummer
1606-XLE480EP
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Leistungsabgabe:
480 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20


