Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240EP XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLE240EP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240EP XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...120 V

  • Leistungsabgabe - 240 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074643896

Artikelnummer

RCK1606-XLE240EP

Herstellernummer

1606-XLE240EP

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...120 V

Leistungsabgabe:

240 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A