ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120E XLE POWER SUPPLY 120W 24VDC 5A - 1606-XLE120E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0662074536228
Artikelnummer
RCK1606-XLE120E
Herstellernummer
1606-XLE120E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...28 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
283 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein


