ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB240E XLB 10 AMP POWER SUPPLY - 1606-XLB240E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Leistungsabgabe - 240 W
Packung
1 ST
EAN
0889508133904
Artikelnummer
RCK1606-XLB240E
Herstellernummer
1606-XLB240E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Leistungsabgabe:
240 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
49 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
124 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20


