Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-S201NBD SMC-50 WITH BYPASS 201A, 480V - 150-S201NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-S201NBD SMC-50 WITH BYPASS 201A, 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 201 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172651519

Artikelnummer

RCK150-S201NBD

Herstellernummer

150-S201NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

201 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schutzart (IP):

IP2X

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-50 WITH BYPASS 201A 480V