ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F43NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F43NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 43 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW
Packung
1 ST
EAN
0781180617550
Artikelnummer
RCK150-F43NBR
Herstellernummer
150-F43NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
43 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


