Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F361NBDB SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F361NBDB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F361NBDB SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 361 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073047862

Artikelnummer

RCK150-F361NBDB

Herstellernummer

150-F361NBDB

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

361 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER