Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F317NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F317NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F317NBD SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 317 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073060007

Artikelnummer

RCK150-F317NBD

Herstellernummer

150-F317NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

317 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER