Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F1250NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F1250NBA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F1250NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1250 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074802972

Artikelnummer

RCK150-F1250NBA

Herstellernummer

150-F1250NBA

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1250 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER