Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBD SMC-3 43A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C43NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBD SMC-3 43A SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 43 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180036757

Artikelnummer

RCK150-C43NBD

Herstellernummer

150-C43NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

43 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...460 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Controllo trifase con protezione da sovraccarico, bypass integrato, e diagnostica di motore e sistema. Display LED.