ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C361NBD SMC-3 361A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C361NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Schutzart (IP) - IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C
Packung
1 ST
EAN
0662074692986
Artikelnummer
RCK150-C361NBD
Herstellernummer
150-C361NBD
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


