ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C19NBD SMC-3 19A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C19NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 19 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
EAN
0611320640783
Artikelnummer
RCK150-C19NBD
Herstellernummer
150-C19NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
19 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


