ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C135NBD SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C135NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW
Packung
1 ST
EAN
0781180871020
Artikelnummer
RCK150-C135NBD
Herstellernummer
150-C135NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
135 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


