Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBD SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C108NBD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBD SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 108 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180871013

Artikelnummer

RCK150-C108NBD

Herstellernummer

150-C108NBD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

108 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...460 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 108A SMART MOTOR CONTROLLER