Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-8R RELAY EXPANDER MODULE 24V DC 8 RELAYS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-8R RELAY EXPANDER MODULE 24V DC 8 RELAYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 48 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320136880

Artikelnummer

RCK1492-XIM24-8R

Herstellernummer

1492-XIM24-8R

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

48 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70.61 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

83.05 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello RELAY EXPANDER MODULE 24V DC 8 RELAYS