Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB4250 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP - 1492-RFB4250

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB4250 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 85...264 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC

Packung

  • 25 ST

EAN

0611320307747

Artikelnummer

RCK1492-RFB4250

Herstellernummer

1492-RFB4250

Hersteller

RCK

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

85...264 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

15 A

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Tiefe:

97 mm

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Breite:

43.8 mm

Morsetto componibile portafusibili Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP