Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-BR IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPR CLP - 1492-LS2-BR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LS2-BR IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungsspannung - 300 V

Packung

  • 100 ST

EAN

0662073056321

Artikelnummer

RCK1492-LS2-BR

Herstellernummer

1492-LS2-BR

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungsspannung:

300 V

Breite:

12.9 mm

Connettore per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC SENSOR BLCK 5.1X68X38.5MM SPR CLP