Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP - 1492-LG3T

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 100 ST

EAN

0662073056390

Artikelnummer

RCK1492-LG3T

Herstellernummer

1492-LG3T

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

5.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

64.5 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP