ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LD3 IEC TERM BLCK 5.1X72.5X47.5MM SPR CLP - 1492-LD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...0.05 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 25 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
EAN
0662073055911
Artikelnummer
RCK1492-LD3
Herstellernummer
1492-LD3
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.05...0.05 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
25 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
600 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
72.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0