ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG16 16 SQUARE MM GROUND TERMINAL BLOCK - 1492-JG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...120 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grün/gelb
Packung
50 ST
EAN
0662073058486
Artikelnummer
RCK1492-JG16
Herstellernummer
1492-JG16
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...120 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0