ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-H5 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK - 1492-H5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...0.05 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
25 ST
EAN
0662073548338
Artikelnummer
RCK1492-H5
Herstellernummer
1492-H5
Hersteller
RCK
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.05...0.05 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
81.3 mm


