ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLS2-4 IEC END BARRIER, 5 X 81.5 X 45MM - 1492-EBLS2-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
0662073057229
Artikelnummer
RCK1492-EBLS2-4
Herstellernummer
1492-EBLS2-4
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
5 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Rockwell Automation 1492-EBLS2-4 - IEC END BARRIER 5 X 81.5 X 45MM


