Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLM3 IEC END BARRIER, 5.1 X 23.8 X 33.3MM - 1492-EBLM3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLM3 IEC END BARRIER, 5.1 X 23.8 X 33.3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 5.1 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073057267

Artikelnummer

RCK1492-EBLM3

Herstellernummer

1492-EBLM3

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

5.1 mm

Rastbar:

nein

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Rockwell Automation 1492-EBLM3 - IEC END BARRIER 5.1 X 23.8 X 33.3MM