Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1D020 UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1D020

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1D020 UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

0885630619361

Artikelnummer

RCK1489-M1D020

Herstellernummer

1489-M1D020

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1489-M1D020 - UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER