Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G-UVJ 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, UVR - 140G-G-UVJ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G-UVJ 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, UVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630439365

Artikelnummer

RCK140G-G-UVJ

Herstellernummer

140G-G-UVJ

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Sganciatore di minima tensione Rockwell Automation serie/modello 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY UVR