ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFC22 AUXILIARY CONTACT - 100-KFC22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0662074524911
Artikelnummer
RCK100-KFC22
Herstellernummer
100-KFC22
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige



