Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFC11 AUXILIARY CONTACT - 100-KFC11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074524898

Artikelnummer

RCK100-KFC11

Herstellernummer

100-KFC11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT