ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172393587 VPL-B0751M-PK14AA - 00887172393587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.54 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0887172393587
Artikelnummer
RCK00887172393587
Herstellernummer
00887172393587
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.54 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
1.01 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
75 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


